Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero inoxidable A4 80, sin recubrimiento

DIN 933 acero inoxidable A4 80, sin recubrimiento
TOR-DIN933-A4/80-LL19-M12X30

Nº de art. 009101230
EAN 4045727092354

Precios visibles tras iniciar sesión
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero inoxidable A4 80, sin recubrimiento

Nº de art. 009101230

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M12

Longitud (l1)

30 mm

Altura de la cabeza (k1)

7,5 mm

Accionamiento externo (s1)

WS19

Normas

DIN 933

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

80

Superficie

Natural

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Clase de producto

A

Compatible con RoHS

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas